エスコ
12.9L コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76519617
品番
EA506AF-134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,838
販売価格(税別)
¥
2,580
バスケットに入れる
積み重ね可能
仕様
●容量:12.9L●外寸(mm):441×281×145(H)●サイズ:外寸:441×281×145(H)mm内寸:375×255×139(H)mm有効内寸:367×247×129(H)mm●圧縮荷重:8.24kN(840kgf)●色:透明●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
65-2131-97
コンテナ種類
ベタ目