EA506L-106 収納ケース エスコ 76520003

EA506L-106 収納ケース エスコ 76520003
EA506L-106 収納ケース エスコ 76520003
EA506L-106 収納ケース エスコ 76520003
EA506L-106 収納ケース エスコ 76520003
EA506L-106 収納ケース エスコ 76520003
EA506L-106 収納ケース エスコ 76520003

収納ケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台仕様●サイズ(W×D×H)mm:内寸:452×187×130外寸:525×238×150●材質:本体・フタ:ポリプロピレン仕切板:ハイインパクトスチロール樹脂●重量:760g●容量:普通コミック(厚さ15mm):30冊大きいコミック(BBサイズ厚さ19mm):23冊録画用ビデオテープ:17本●付属品:仕切板(1枚)注文コード76520003品番EA506L-106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,837
販売価格(税別)
1,670

自由に使える、重ねて便利!コミックやビデオの収納に最適なマルチメディアタイプ
収納物の倒れを防ぐ便利な仕切板付。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:内寸:452×187×130外寸:525×238×150●材質:本体・フタ:ポリプロピレン仕切板:ハイインパクトスチロール樹脂●重量:760g●容量:普通コミック(厚さ15mm):30冊大きいコミック(BBサイズ厚さ19mm):23冊録画用ビデオテープ:17本●付属品:仕切板(1枚)アズワン品番65-2132-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

引き出し式収納ケースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/826/
2023-03-23

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする