EA508AY-13 自在仕切板 エスコ 76520134

 

EA508AY-13 自在仕切板 エスコ 76520134
EA508AY-13 自在仕切板 エスコ 76520134
EA508AY-13 自在仕切板 エスコ 76520134

自在仕切板

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6本)注文コード76520134品番EA508AY-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900

自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。

長さ(mm)495高さ(mm)40厚さ(mm)2透明仕様●サイズ:495×40(H)mm●厚さ:2mm●入数:6枚●材質:ポリスチレンアズワン品番65-2132-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする