曜日別特売
EA508CC-11 広口ポリ容器(クリアー) エスコ 76520265

広口ポリ容器(クリアー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-2132-73
内容量1本注文コード76520265品番EA508CC-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥314
販売価格(税別)
285

広口タイプ
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。

仕様●容量:100ml●胴径:48mm●高さ:97mm●フタ内径:32mm●材質:フタ:ポリプロピレン本体:K-RESIN●耐熱温度:60℃●目盛単位:10ml●入数:1個アズワン品番65-2132-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする