エスコ
広口ポリ容器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
1パック(5本)
1パック(2本)
1本
アズワン品番
65-2132-47
65-2132-83
65-2132-84
65-2132-46
65-2132-47
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76520396
品番
EA508CE-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,073
販売価格(税別)
¥
975
バスケットに入れる
広口タイプ
超音波振動で、異物を分離し、純水で濯ぎを行っています。
クリーンルームでの使用に最適です。
仕様
●容量:1000ml●胴径:100mm●高さ:186mm●材質:ポリプロピレン●入数:1本
アズワン品番
65-2132-47