曜日別特売
EA508FB-11 パーツボックス(導電性) エスコ 76520579

パーツボックス(導電性)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W×D×H)mm:外寸:98×68×33 内寸:90×58×29●重量(g):32●材質:導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン●容量:100ml●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)注文コード76520579品番EA508FB-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
400

静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。

アズワン品番65-2133-30仕様●サイズ(W×D×H)mm:外寸:98×68×33 内寸:90×58×29●重量(g):32●材質:導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン●容量:100ml●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする