エスコ
タイトケース(導電性)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:外寸:210×150×76内寸:185×125×60●重量(g):274●材質:導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン●容量:1.2L●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)
注文コード
76520789
品番
EA508FB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,695
販売価格(税別)
¥
2,450
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
アズワン品番
65-2133-27
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:外寸:210×150×76内寸:185×125×60●重量(g):274●材質:導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン●容量:1.2L●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)