曜日別特売
EA508FC-34 密閉保存容器 エスコ 76520999

密閉保存容器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●材質:本体:ポリプロピレンフタフタ:AS留具:ポリプロピレンパッキン:シリコン●サイズ:319×230×113(H)mm●容量:5.5L注文コード76520999品番EA508FC-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000

4点バックルロック付
密閉性を高めるシリコン製ゴムパッキン

仕様●材質:本体:ポリプロピレンフタフタ:AS留具:ポリプロピレンパッキン:シリコン●サイズ:319×230×113(H)mm●容量:5.5Lアズワン品番65-2133-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする