曜日別特売
EA508FC-37 密閉保存容器(仕切無) エスコ 76521026

EA508FC-37 密閉保存容器(仕切無) エスコ 76521026
EA508FC-37 密閉保存容器(仕切無) エスコ 76521026

密閉保存容器(仕切無)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76521026品番EA508FC-37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

4点バックルロック式
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン

仕様●材質:本体:ポリプロピレンフタフタ:AS留具:ポリプロピレンパッキン:シリコン●サイズ:252×252×68(H)mm●容量:2.7L●仕切板:無アズワン品番65-2133-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする