EA520WD-11 [EA520WD-2・-5用] 液体受けセット エスコ 76522496

 

EA520WD-11 [EA520WD-2・-5用] 液体受けセット エスコ 76522496
EA520WD-11 [EA520WD-2・-5用] 液体受けセット エスコ 76522496
EA520WD-11 [EA520WD-2・-5用] 液体受けセット エスコ 76522496

[EA520WD-2・-5用] 液体受けセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード76522496品番EA520WD-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,040
販売価格(税別)
16,400

プラスチック吸収パン付
セルロースの吸収材が約2.8Lの水分を吸収
スライド式でEA520WD-2、-5の内側に収納できます。

仕様●トレイサイズ:248(W)×248(D)×44.4(H)mm●重量:3.4kg●材質:スチールアズワン品番65-2136-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする