EA525AP-12 アングルバイス(半円形) エスコ 76523178

アングルバイス(半円形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台仕様●口幅(mm):100●最大開口(mm):76●口深さ:28mm●重量(kg):5.4●角度調整:0~90°●材質:鋳鉄製注文コード76523178品番EA525AP-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,720
販売価格(税別)
25,200

1°単位で角度調整ができます。

仕様●口幅(mm):100●最大開口(mm):76●口深さ:28mm●重量(kg):5.4●角度調整:0~90°●材質:鋳鉄製アズワン品番65-2137-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする