エスコ
アングルバイス(半円形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
仕様
●口幅(mm):150●最大開口(mm):101●口深さ:38mm●重量(kg):7.7●角度調整:0~90°●材質:鋳鉄製
注文コード
76523187
品番
EA525AP-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,910
販売価格(税別)
¥
38,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
1°単位で角度調整ができます。
仕様
●口幅(mm):150●最大開口(mm):101●口深さ:38mm●重量(kg):7.7●角度調整:0~90°●材質:鋳鉄製
アズワン品番
65-2137-29