EA525AP-6 ドリルプレスバイス エスコ 76523214

ドリルプレスバイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台仕様●口幅(mm):75●最大開口(mm):75●口深さ:28mm●重量(kg):3.6●材質:鋳鉄製注文コード76523214品番EA525AP-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,300
仕様●口幅(mm):75●最大開口(mm):75●口深さ:28mm●重量(kg):3.6●材質:鋳鉄製アズワン品番65-2137-24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76523214EA525AP-670463227EA525AW-31画像準備中ドリルプレスバイスエスコ1個
13,400
税込14,740
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする