エスコ
ストロングバイス(回転台付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76523248
品番
EA525WC-115A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥185,460
販売価格(税別)
¥
168,600
バスケットに入れる
360°回転ベース
密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様
●口幅(mm):114●最大開口(mm):88●重量(kg):19●パイプ能力径:Φ6.4~63.5mm●材質:鋳鉄製
アズワン品番
65-2137-36