エスコ
クランプ(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●材質:スチール●口の深さ(mm):35●クランプ部幅:21●全長(mm):103●最大開口(mm):35●重量:71g●入数:1個
注文コード
76523284
品番
EA526A-100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
はさむだけでOKの簡単クランプ
素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
用途
接着、溶接、固定作業に
仕様
●材質:スチール●口の深さ(mm):35●クランプ部幅:21●全長(mm):103●最大開口(mm):35●重量:71g●入数:1個
アズワン品番
65-2137-53