EA526A-150A クランプ(スチール製) エスコ 76523293

EA526A-150A クランプ(スチール製) エスコ 76523293
EA526A-150A クランプ(スチール製) エスコ 76523293

クランプ(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●材質:スチール●口の深さ(mm):57●クランプ部幅:28●全長(mm):153●最大開口(mm):50●重量:173g●入数:1個注文コード76523293品番EA526A-150A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥858
販売価格(税別)
780

はさむだけでOKの簡単クランプ
素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口

用途
接着、溶接、固定作業に
仕様●材質:スチール●口の深さ(mm):57●クランプ部幅:28●全長(mm):153●最大開口(mm):50●重量:173g●入数:1個アズワン品番65-2137-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする