エスコ
L型クイッククランプ[強力型]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●口の開き(mm):0~120●口の深さ(mm):60●締付能力(kgf):181●レールサイズ(mm):15×6●重量(g):490●材質:スチール、樹脂
注文コード
76523415
品番
EA526B-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,229
販売価格(税別)
¥
8,390
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
安全なラチェット機構
通常のクランプより5倍速くクランプできます。(メーカー比)
仕様
●口の開き(mm):0~120●口の深さ(mm):60●締付能力(kgf):181●レールサイズ(mm):15×6●重量(g):490●材質:スチール、樹脂
アズワン品番
65-2137-16