エスコ
ねじセッティングツールキット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ:M3・M4・M5・M6・M8・M10●全長:270mm●重量:1.5kg●材質:スチール
注文コード
76524273
品番
EA527NL-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ付ナットを鋼、アルミニウム、プラスチック、木材に挿入するのに最適です。
マンドレルはサイズを識別するために色分けされています。
仕様
●サイズ:M3・M4・M5・M6・M8・M10●全長:270mm●重量:1.5kg●材質:スチール
アズワン品番
65-2138-56
関連資料:
(0.5MB)
(0.14MB)