エスコ
ホグリングプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
76524447
品番
EA532XA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,263
販売価格(税別)
¥
9,330
バスケットに入れる
バネ入りのハンドルでとても簡単に握れます。
仕様
●全長:235mm●重量:600g●最大締め:金網:Φ3.5mm、籠:Φ4.0mm●適応リング:EA952BR-53、-53B
アズワン品番
65-2138-72