EA538RB-83 防水ギボシスリーブ(雄) エスコ 76526793

EA538RB-83 防水ギボシスリーブ(雄) エスコ 76526793
EA538RB-83 防水ギボシスリーブ(雄) エスコ 76526793

防水ギボシスリーブ(雄)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50袋)仕様●仕様:オス●入数:50個●適合電線サイズ:0.85mm2●適合プラグ:EA538RB-61注文コード76526793品番EA538RB-83
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,595
販売価格(税別)
1,450
仕様●仕様:オス●入数:50個●適合電線サイズ:0.85mm2●適合プラグ:EA538RB-61アズワン品番65-2141-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギボシ端子のかしめ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/gibosi_aulking/
2023-03-09

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする