エスコ
園芸用はさみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76527387
品番
EA540BJ-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,893
販売価格(税別)
¥
2,630
バスケットに入れる
ガーデニング時だけでなく、紙、紐、プラスチック、布地にも
安全ストッパー付
SK5炭素鋼の刃で切れ味が持続します
軽量で丈夫なアルミハンドル
仕様
●刃材質:SK5炭素鋼●重量(g):180●全長:213mm●刃長:70mm
アズワン品番
65-2141-87