エスコ
はさみ・クラフト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
仕様
●全長:180mm●刃長:85mm●刃:スチール
注文コード
76527563
品番
EA540K-162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
繊維・紙・家事用
仕様
●全長:180mm●刃長:85mm●刃:スチール
アズワン品番
65-2142-02
繰り返し・詰め替え
対応