EA540K-164 はさみ・クラフト エスコ 76527588

はさみ・クラフト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁仕様●全長:110mm●刃長:45mm●刃:スチール注文コード76527588品番EA540K-164
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,804
販売価格(税別)
1,640

繊維・紙・金属箔用

仕様●全長:110mm●刃長:45mm●刃:スチールアズワン品番65-2141-27繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする