エスコ
はさみ・クラフト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
仕様
●全長:150mm●刃長:65mm●刃:スチール
注文コード
76527606
品番
EA540K-166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,123
販売価格(税別)
¥
1,930
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
繊維・紙・金属箔用
仕様
●全長:150mm●刃長:65mm●刃:スチール
アズワン品番
65-2141-29
繰り返し・詰め替え
対応