エスコ
はさみ・鉄板用(右利き/ロングストレート用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
76527737
品番
EA544AF-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,901
販売価格(税別)
¥
9,910
バスケットに入れる
仕様
●切断方向:直・右曲がり●全長(mm):300●刃長(mm):62●切断能力:ステンレス鋼:1.2mm亜鉛:1.8mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC)
アズワン品番
65-2142-24