エスコ
はさみ・鉄板用(ロングブレード)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76527789
品番
EA544AF-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,821
販売価格(税別)
¥
7,110
バスケットに入れる
非常に強力で抵抗力のあるリターンスプリング。
ユーザーの指を保護するダブルガード。
自動オープニングラチェット。
仕様
●全長(mm):290●刃長(mm):75●利き手:左右兼用●切断能力:ステンレス:0.8mmソフトシート:1.2mm
アズワン品番
65-2142-22