EA544RA-13 はさみ・金切(プロ用/ステンレス用柳刃) エスコ 76527798

EA544RA-13 はさみ・金切(プロ用/ステンレス用柳刃) エスコ 76527798
EA544RA-13 はさみ・金切(プロ用/ステンレス用柳刃) エスコ 76527798

はさみ・金切(プロ用/ステンレス用柳刃)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1丁注文コード76527798品番EA544RA-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,680
販売価格(税別)
18,800

ステンレス用柳刃
耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏

仕様●全長:250mm●刃長:63mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:480g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレスアズワン品番65-2142-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする