エスコ
はさみ・金切(プロ用/左利き/柳刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
76527825
品番
EA544RA-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,870
販売価格(税別)
¥
31,700
バスケットに入れる
左利き用
柳刃
耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様
●全長:260mm●刃長:60mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:440g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL
アズワン品番
65-2142-34