EA545NA-4 ボルトカッター エスコ 76528236

 

EA545NA-4 ボルトカッター エスコ 76528236
EA545NA-4 ボルトカッター エスコ 76528236

ボルトカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●切断能力(mm)(HRC50以下):9.5●全長(mm):762●重量(kg):4.6●材質:ハンドル:鍛造鋼刃:クロムバナジウム鋼注文コード76528236品番EA545NA-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,760
販売価格(税別)
11,600

鍛造ハンドル
HRC50までの硬い材料の切断に

仕様●切断能力(mm)(HRC50以下):9.5●全長(mm):762●重量(kg):4.6●材質:ハンドル:鍛造鋼刃:クロムバナジウム鋼アズワン品番65-2142-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする