エスコ
パイプレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
仕様
●呼び全長(mm):150●パイプ外径(mm):26(20A)●歯幅:12mm●ヘッド幅:12mm●重量(kg):0.22
注文コード
76528254
品番
EA546BD-150B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,247
販売価格(税別)
¥
4,770
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鍛造鉄製
仕様
●呼び全長(mm):150●パイプ外径(mm):26(20A)●歯幅:12mm●ヘッド幅:12mm●重量(kg):0.22
アズワン品番
65-2142-66