エスコ
パイプレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
仕様
●呼び全長(mm):250●パイプ外径(mm):51(32A)●歯幅:18.5mm●ヘッド幅:18.5mm●重量(kg):0.63
注文コード
76528279
品番
EA546BD-250B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,544
販売価格(税別)
¥
5,040
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鍛造鉄製
仕様
●呼び全長(mm):250●パイプ外径(mm):51(32A)●歯幅:18.5mm●ヘッド幅:18.5mm●重量(kg):0.63
アズワン品番
65-2142-68