エスコ
[+ Pozi HexTorx] T型ドライバーセット(差替式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76528376
品番
EA550BT-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,470
販売価格(税別)
¥
17,700
バスケットに入れる
仕様
●T型ドライバーハンドル:45mm●ビット全長:89mm●ビット六角シャンク:1/4”●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:5.5×1.0mm●Hex-Plusビット:3.0・4.0・5.0・6.0・8.0mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30・T40●ポジドライブビット:#2・#3
商品構成
セット品
アズワン品番
65-2142-83