エスコ
ドライバーセット(精密用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(6本)
1セット(6本)
1組(11本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
76528428
品番
EA550M-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,328
販売価格(税別)
¥
8,480
バスケットに入れる
スタンド付
先端形状によって色分けされています。
スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です。
仕様
●〈セット内容〉:6本組●(+)ドライバー:#0・#00・#000●(-)ドライバー:2.5×0.35mm●ファイブローブ:#1●マイクロスティックドライバー:m●全長:137mm
商品構成
セット品
アズワン品番
65-2142-88