曜日別特売
EA550MM-2 [Nut] ドライバー(精密/ESD) エスコ 76528595

EA550MM-2 [Nut] ドライバー(精密/ESD) エスコ 76528595
EA550MM-2 [Nut] ドライバー(精密/ESD) エスコ 76528595
EA550MM-2 [Nut] ドライバー(精密/ESD) エスコ 76528595
EA550MM-2 [Nut] ドライバー(精密/ESD) エスコ 76528595
EA550MM-2 [Nut] ドライバー(精密/ESD) エスコ 76528595

[Nut] ドライバー(精密/ESD)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズ2.0mm
内容量1本注文コード76528595品番EA550MM-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ESDドライバー
静電対策仕様
六角ねじ用
ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。
ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。

先端形状ソケット(ボックス)先端サイズ2.0mm仕様●軸長(mm):60●全長(mm):157●軸径(mm):5.7●サイズ(mm):2商品構成単品アズワン品番65-2143-11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76528595EA550MM-203486174EA550MG-2EA550MM-2 2.0mm 精密ナットドライバー エスコ 034861742.0mm 精密ナットドライバーエスコ1個
2,110
税込2,321
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする