曜日別特売
EA550MP-2 [Microstix] ドライバー(精密/ESD) エスコ 76528699

EA550MP-2 [Microstix] ドライバー(精密/ESD) エスコ 76528699
EA550MP-2 [Microstix] ドライバー(精密/ESD) エスコ 76528699
EA550MP-2 [Microstix] ドライバー(精密/ESD) エスコ 76528699
EA550MP-2 [Microstix] ドライバー(精密/ESD) エスコ 76528699
EA550MP-2 [Microstix] ドライバー(精密/ESD) エスコ 76528699
EA550MP-2 [Microstix] ドライバー(精密/ESD) エスコ 76528699

[Microstix] ドライバー(精密/ESD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード76528699品番EA550MP-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,432
販売価格(税別)
3,120

静電対策仕様
人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。
ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。
スマートフォンやポータブルゲーム機のメンテナンスに

仕様●サイズ:0●軸長:40mm●全長:137mm●軸径:2.5mm商品構成単品アズワン品番65-2143-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする