エスコ
ドライバーセット(精密用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1組(11本)
1セット(6本)
1組(11本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(11本)
注文コード
76528735
品番
EA550MR-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
ハイオス社の差込み径4mmのビットも使用できます。
仕様
●〈セット内容〉:11点組●(+)ビット:#0・#00・#000●(-)ビット:(刃幅×刃厚)2.5×0.35mm●トルクスビット:T8●トルクスプラスビット:3IP●ファイブローブビット:#1●マイクロスティックビット:m●ヘキサゴンビット:(対辺)2.5・3.0mm●ハンドル全長:97mm●ビット全長:44mm●差込:Φ4mm
商品構成
セット品
アズワン品番
65-2143-25