曜日別特売
EA550MS-0 [+] ドライバービット(精密用・ハーフムーン) エスコ 76528744

 

EA550MS-0 [+] ドライバービット(精密用・ハーフムーン) エスコ 76528744
EA550MS-0 [+] ドライバービット(精密用・ハーフムーン) エスコ 76528744
EA550MS-0 [+] ドライバービット(精密用・ハーフムーン) エスコ 76528744
EA550MS-0 [+] ドライバービット(精密用・ハーフムーン) エスコ 76528744

[+] ドライバービット(精密用・ハーフムーン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード76528744品番EA550MS-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,452
販売価格(税別)
1,320

半月ドライバービット
EA550MS、MTシリーズ用

先端形状プラス仕様●サイズ:#000●ビット全長:44mm●差込:Φ4mm商品構成単品アズワン品番65-2143-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする