EA552EB-209 [TORX] ドライバー(精密用) エスコ 76529259

※画像は代表画像です

EA552EB-209 [TORX] ドライバー(精密用) エスコ 76529259
EA552EB-209 [TORX] ドライバー(精密用) エスコ 76529259
EA552EB-209 [TORX] ドライバー(精密用) エスコ 76529259
EA552EB-209 [TORX] ドライバー(精密用) エスコ 76529259

[TORX] ドライバー(精密用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●先端:T9●軸長(mm):64●全長(mm):168注文コード76529259品番EA552EB-209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥539
販売価格(税別)
490

大きめのハンドルサイズで握りやすい。
ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。

仕様●先端:T9●軸長(mm):64●全長(mm):168先端形状TORX商品構成単品アズワン品番65-2143-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする