曜日別特売
EA560-115 [TORX] ドライバービット(絶縁/先細) エスコ 76529426

EA560-115 [TORX] ドライバービット(絶縁/先細) エスコ 76529426
EA560-115 [TORX] ドライバービット(絶縁/先細) エスコ 76529426

[TORX] ドライバービット(絶縁/先細)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:T15●全長(mm):154●六角シャンク:9mm注文コード76529426品番EA560-115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,606
販売価格(税別)
1,460

1000V絶縁
狭所での作業に適した先細タイプ

仕様●サイズ:T15●全長(mm):154●六角シャンク:9mmアズワン品番65-2144-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする