曜日別特売
EA560WD-53 [-] ドライバー(強力型) エスコ 76529785

EA560WD-53 [-] ドライバー(強力型) エスコ 76529785
EA560WD-53 [-] ドライバー(強力型) エスコ 76529785

[-] ドライバー(強力型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●刃幅×刃厚(mm):(-)4.5×0.8●軸長(mm):90注文コード76529785品番EA560WD-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

手元六角付
先端滑り止め加工
軸部分も六角です。
★モデルチェンジの為、今後はサイズにより識別表記がグリップエンドに入る予定です。
グリップエンドの識別表記でドライバーの種類やサイズが一目でわかります。

先端形状マイナス仕様●刃幅×刃厚(mm):(-)4.5×0.8●軸長(mm):90商品構成単品アズワン品番65-2144-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする