エスコ
[HEX] 絶縁ビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
65-2144-55
注文コード
76529846
品番
EA560WR-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,983
販売価格(税別)
¥
4,530
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁
仕様
●対辺(mm):4●全長(mm):55●差込角:3/8”●外径:23.0mm
アズワン品番
65-2144-55