曜日別特売
EA565CT-1 [E-TORX] BOXドライバーセット エスコ 76530239

EA565CT-1 [E-TORX] BOXドライバーセット エスコ 76530239
EA565CT-1 [E-TORX] BOXドライバーセット エスコ 76530239
EA565CT-1 [E-TORX] BOXドライバーセット エスコ 76530239

[E-TORX] BOXドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード76530239品番EA565CT-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,840
販売価格(税別)
4,400

滑り止めグリップ
柔軟なシャフトで手の届きにくい場所でも使用できます。

仕様●サイズ:E4・E5・E6・E7・E8●全長(mm):約260mm●軸長(mm):約150mm●入数:5本●E-TORX:E4:約3.7mm E5:約4.3mmE6:約5.4mm E7:約5.9mmE8:約7.3mm商品構成セット品アズワン品番65-2144-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする