曜日別特売
EA573BE-132 [Ball Hexagon] キーレンチ(ショートヘッド エスコ 76530537

※画像は代表画像です

EA573BE-132 [Ball Hexagon] キーレンチ(ショートヘッド エスコ 76530537
EA573BE-132 [Ball Hexagon] キーレンチ(ショートヘッド エスコ 76530537
EA573BE-132 [Ball Hexagon] キーレンチ(ショートヘッド エスコ 76530537
EA573BE-132 [Ball Hexagon] キーレンチ(ショートヘッド エスコ 76530537
EA573BE-132 [Ball Hexagon] キーレンチ(ショートヘッド エスコ 76530537
EA573BE-132 [Ball Hexagon] キーレンチ(ショートヘッド エスコ 76530537

[Ball Hexagon] キーレンチ(ショートヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●サイズ(インチ):44565●軸長(mm):133注文コード76530537品番EA573BE-132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥413
販売価格(税別)
375

ボールポイント付
ショートヘッドのため、狭い場所での使用に最適です。

仕様●サイズ(インチ):44565●軸長(mm):133アズワン品番65-2145-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする