曜日別特売
EA573CK-2 [Ball Hexagon] キーレンチ エスコ 76530853

[Ball Hexagon] キーレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●サイズ(mm):2●軸長(mm):90●色:緑注文コード76530853品番EA573CK-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,155
販売価格(税別)
1,050

ボールポイント付
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
色の違いによってサイズの選別が容易です

仕様●サイズ(mm):2●軸長(mm):90●色:緑アズワン品番65-2146-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする