※画像は代表画像です
エスコ
[Hexagon] T型レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●サイズ(mm):8●軸長(mm):152●ハンドル幅(mm):76●材質:熱処理合金鋼
注文コード
76531246
品番
EA573F-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,156
販売価格(税別)
¥
1,960
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(mm):8●軸長(mm):152●ハンドル幅(mm):76●材質:熱処理合金鋼
アズワン品番
65-2146-68