曜日別特売
EA573FB-10 [Hexagon] T型レンチ エスコ 76531255

※画像は代表画像です

EA573FB-10 [Hexagon] T型レンチ エスコ 76531255
EA573FB-10 [Hexagon] T型レンチ エスコ 76531255
EA573FB-10 [Hexagon] T型レンチ エスコ 76531255

[Hexagon] T型レンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●サイズ(mm):10●軸長(mm):305●ハンドル幅(mm):152●材質:熱処理合金鋼注文コード76531255品番EA573FB-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,497
販売価格(税別)
2,270
仕様●サイズ(mm):10●軸長(mm):305●ハンドル幅(mm):152●材質:熱処理合金鋼アズワン品番65-2146-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする