エスコ
絶縁ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76532576
品番
EA575BZ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
滑り止め付
仕様
●全重量(g):4500●頭径(mm):64●全長(mm):850●材質:頭:炭素鋼ハンドル:ポリファイバー●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
アズワン品番
65-2148-20