曜日別特売
EA576H-100 革ポンチセット エスコ 76532874

EA576H-100 革ポンチセット エスコ 76532874
EA576H-100 革ポンチセット エスコ 76532874
EA576H-100 革ポンチセット エスコ 76532874

革ポンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(12個)注文コード76532874品番EA576H-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,490
販売価格(税別)
15,900
仕様●セット内容:12個組●サイズ(mm):3・4・5・6・8・10・12・13・15・18・20・25●全長:84~100mm●材質:革ポンチ:S45Cケース:耐衝撃性ポリマー●ケースサイズ:300×206×39(H)mmアズワン品番65-2148-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする