曜日別特売
EA576MR-61 特大カシメピン(鉄ニッケルメッキ) エスコ 76533136

 

EA576MR-61 特大カシメピン(鉄ニッケルメッキ) エスコ 76533136
EA576MR-61 特大カシメピン(鉄ニッケルメッキ) エスコ 76533136
EA576MR-61 特大カシメピン(鉄ニッケルメッキ) エスコ 76533136

特大カシメピン(鉄ニッケルメッキ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(20組)注文コード76533136品番EA576MR-61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥611
販売価格(税別)
555

メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適

仕様●頭径:13mm●足長:13mm●玉入数(組):20●材質:鉄製+ニッケルメッキ●適用カシメサイズ:5.0~7.5mmアズワン品番65-2148-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする