曜日別特売
EA584AB-41 細軸エキストラクターセット(ステンレスねじ対応) エスコ 76533626

 

EA584AB-41 細軸エキストラクターセット(ステンレスねじ対応) エスコ 76533626
EA584AB-41 細軸エキストラクターセット(ステンレスねじ対応) エスコ 76533626
EA584AB-41 細軸エキストラクターセット(ステンレスねじ対応) エスコ 76533626
EA584AB-41 細軸エキストラクターセット(ステンレスねじ対応) エスコ 76533626
EA584AB-41 細軸エキストラクターセット(ステンレスねじ対応) エスコ 76533626
EA584AB-41 細軸エキストラクターセット(ステンレスねじ対応) エスコ 76533626

細軸エキストラクターセット(ステンレスねじ対応)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット仕様●適合サイズ:M2.5~M3(+ねじNo.1相当)●材質:本体:特殊合金鋼板スパナ:炭素工具鋼ステンレス加工用オイル:難削材用タッピングオイル●全長:90mm●軸長:45mm●軸径:Φ3mm●付属品:ステンレスねじ用切削オイル(不水溶性切削油)専用スパナ●替ドリル:1.5mm注文コード76533626品番EA584AB-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥919
販売価格(税別)
835

6.35mm六角シャンク
使用する際は1.5mm鉄工ドリルをご用意ください。
電動ドライバーを使用してなめたねじを外します。
狭く奥まったところも回せる細軸形状
ステンレス用加工オイルはステンレス材への穴あけ時、本オイルを塗布すると切削抵抗が小さくなります。
ドリルの折れ、摩耗が少なくなります。
電動ドライバー用(正逆転付)

仕様●適合サイズ:M2.5~M3(+ねじNo.1相当)●材質:本体:特殊合金鋼板スパナ:炭素工具鋼ステンレス加工用オイル:難削材用タッピングオイル●全長:90mm●軸長:45mm●軸径:Φ3mm●付属品:ステンレスねじ用切削オイル(不水溶性切削油)専用スパナ●替ドリル:1.5mmアズワン品番65-2149-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする